M18BDD-402X AKUMULATORSKI Sveder/VIJAČNIK

Št. art.: 4933446198
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933446198
EAN/GTIN 4002395004867
Številka proizvajalca 4933446198
L-število L00800 146
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemno priročno: Dolg le 185 mm
  • 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
  • REDLINK® elektronika z zaščito pred preobremenitvijo v stroju in bateriji zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Trdno kovinsko ohišje menjalnika za največjo moč in dolgo življenjsko dobo
  • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za vrtanje z vretenom
  • Zaklepanje
  • 17-stopenjska nastavitev navora in stopnje vrtanja
  • Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo orodja in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Kazalec napolnjenosti baterije
  • LED osvetlitev delovnega območja
  • Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
  • 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®
  • Dodano: Sponka za pas

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 4. 0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Premer vrtalnika za les: 38
  • Premer vrtalnika za jeklo: 13
  • Razpon vpenjalne glave [mm]: 13
  • Technologija: Brušena
  • Priloženo: HD škatla
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,0
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo je kolebnica: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Max. Premer vrtanja v les [mm]: 38
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. razpon vpenjala: 13
  • Maks. Navor [Nm]: 60
  • Varianta izdelka: M18 BDD-402X
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: držalo za svedre, kavelj za pas, svedri

Obseg dobave:

2 x 18 V/4,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18 C, škatla HD, sponka za pas

Ustreznih izdelkov