C18PCG/600T-201B Tesnilna pištola

Št. art.: 4933441808
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933441808
EAN/GTIN 4002395002375
Številka proizvajalca 4933441808
L-število L00800 90
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Močan pritisk pri izvleku 459 kg/4500 N
  • REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo stroja in baterije zagotavlja dolgo življenjsko dobo
  • Prilagojeno za vsa običajna lepila in tesnilne mase, tudi pri nižjih temperaturah
  • Samodejno vračanje tlačne palice preprečuje kapljanje
  • Elektronski nadzor hitrosti stiskanja s pomočjo nastavitvenega kolesa s 6 stopnjami hitrosti
  • Stalni tok tesnilne mase, zmanjšano brbotanje in popoln izkoristek vsebine kartuše
  • Nadzor ene celice za optimizirano delovanje in dolgo življenjsko dobo baterije
  • Ukazovalnik stopnje napolnjenosti baterije in osvetlitev delovnega območja z diodami LED
  • Baterija REDLITHIUM® ima odlično prilagojeno zasnovo, napredno elektroniko in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot prejšnji modeli
  • 100 % sistemsko združljiva z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M18®

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 1 x M18 B2
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 2,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/baterij: 1
  • Trst baterij/baterij: Li-ion
  • Technologija: Brušena
  • Priložena: Torba za orodje
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,3 (M18 B2)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,3
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 40
  • Varianta izdelka: C18 PCG/600T-201B
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: držalo za vrečko iz prozorne folije 600 ml, tlačilka, torba za prenašanje

Obseg dobave:

1 x 18 V / 2,0 Ah rdeča Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, 600 ml držalo za vrečko iz prozorne folije, tlačna palica, transportna torba.