HD18JSB-402C VBODNA ŽAGA NA BATERIJSKI POGON

Št. art.: 4933426660
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
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933426660
EAN/GTIN 4002395002139
Številka proizvajalca 4933426660
L-število L00800 4018
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljiva 18 V akumulatorska vbodna žaga
  • 4-polni motor za največjo moč v kompaktni zasnovi
  • Elektronika REDLINK™ - zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo baterije, motorja in menjalnika*
  • Baterija REDLITHIUM™ z nadzorom ene celice za daljši čas delovanja, večjo moč in daljšo življenjsko dobo baterije
  • Elektronika z dvostopenjskim nadzorom hitrosti hoda
  • Štiristopenjska nihajna nastavitev hoda + nevtralni položaj za večjo zmogljivost rezanja in daljšo življenjsko dobo rezila
  • Nastavljiva naprava za izpihovanje sekancev
  • Natančno vodenje žaginega lista prek velikega, nizko ležečega vodilnega valja z igličnim ležajem
  • Robustna osnovna plošča iz litega aluminija in plastični drsni podstavek
  • Sistem hitre menjave žaginega lista FIXTEC
  • 100 % sistemsko združljiv z izdelki Milwaukee® M18.

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x M18 B4
  • Baterija: Li-ion
  • Kapaciteta baterije [Ah]: 4,0
  • Sistem baterij: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 2
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • Tehnologija: Brušena
  • Priložena: Prenosni kovček
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B4)
  • Teža z baterijskim paketom: 2,9
  • Vključen polnilnik: M12-18 C
  • Na voljo polnilna postaja: Da
  • Čas polnjenja akumulatorja: 80
  • Max. Globina rezanja v les [mm]: 120
  • Max. Globina reza v jeklu [mm]: 10
  • Varianta izdelka: HD18 JSB-402C
  • Napetost [V]: 18
  • Standardna oprema: 2 x 18 V / 4,0 Ah Red Li-Ion baterija, polnilec M12-18C, drsni podstavek, 2 žagina lista, kovček
  • Globina reza (v les): 120
  • Globina reza (v pločevino iz jekla, 400 N/mm²): 10