PH28 SDS + KOMBINIRANO KLADIVO

Št. art.: 4933396396
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kombinirano kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933396396
EAN/GTIN 4002395234936
Številka proizvajalca 4933396396
L-število L00800 1285
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zmogljivo kombinirano kladivo s sistemom FIXTEC®
  • Prilagojeno za svedre premera od 8 do 18 mm
  • Mehki zagon
  • Vibracijska zasnova in ročaj z mehkim oprijemom
  • Funkcija mehkega udarca
  • Vgrajen kovinski blok (IMB) za največjo stabilnost
  • Kombinacija mehanskega in elektronskega preklopa omogoča enako moč pri desnem in levem vrtenju
  • Varnost
  • Varnost
  • Varna
  • Levoročno vrtenje
  • Varnostna sklopka ščiti uporabnika in stroj v primeru zataknjenega Svedera
  • Sistem za hitro menjavo orodja FIXTEC®, ki je del dobave Svedera PH 28 X
  • Mrežni kabel 4 m
  • Zaklepno stikalo za neprekinjeno delovanje
  • Odstavek za obračanje za lahka dleta
  • Razpon dobave: Adapter FIXTEC® in 13 mm hitro vpenjalno držalo za vrtanje, omejevalnik globine vrtanja

Lastnosti:

  • Premer vrtanja za beton: 28
  • Premer vrtanja za les: 30
  • Premer vrtanja za jeklo: 13
  • Priloženo: Teža [kg]: 2,7
  • Poraba energije [W]: 820
  • Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 28
  • Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 30
  • Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 13
  • Maks. energija posameznega udarca: 3,4
  • Varianta izdelka: PH 28
  • Energija udarca [EPTA] [J]: 3,4
  • Standardna oprema: 4m kabel, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom, kovček

Obseg dobave:

4 m kabel, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom, kovček za prevoz, FIXTEC™ adapter s 13-mm hitro napenjalnim vpenjalnim sklopom

Ustreznih izdelkov