DG30E RAVNI BRUSILNIK

Št. art.: 4933385100
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4933385100
EAN/GTIN 4002395230013
Številka proizvajalca 4933385100
L-število L00820 345
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Kratka in kompaktna zasnova
  • Mehki zagon
  • Rahlostna elektronika
  • Trdno kovinsko ohišje zobnika
  • Odrezane ogljikove ščetke za zaščito motorja
  • Ergonomsko stikalo
  • S 43 mm vratom vretena se lahko uporablja tudi v stojalu za vrtanje
  • Mrežni kabel 4 m, vpenjalno držalo 6 mm in ključ SW 15 / SW 17 so vključeni v dobavi

Lastnosti:

  • Dostava: v škatli
  • Teža [kg]: 1,3
  • Prestavna hitrost [min_1]: 10.000 - 30.000
  • Vhodna moč [W]: 500
  • Maks. hitrost v prostem teku: 30000
  • Maks. premer vpenjala: 6
  • Maks. premer vpenjala [mm]: 6
  • min. hitrost v prostem teku: 10000
  • Maks. premer vpenjala [mm]: 6
  • Maks. premer vpenjala [mm]: 6
  • min. Število vrtljajev prostega teka: 10000
  • Varianta izdelka: DG 30 E
  • Standardna oprema: omrežni kabel 4 m, vpenjalno držalo 6 mm, ključ SW 15/SW 17

Obseg dobave:

Omrežni kabel 4 m, vpenjalno držalo 6 mm, ključ SW 15 / SW 17.

Ustreznih izdelkov