Prem. Brušenje. ekscentrični 150mm K600 (50)

Št. art.: 4932499987
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932499987
EAN/GTIN 4058546571511
Številka proizvajalca 4932499987
L-število L01870 118944
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prilagodljiv brusni papir z zrnatostjo aluminijevega oksida s protiprašno stereatno prevleko preprečuje prezgodnje zamašitveNe zamašuje se za hitrejše odstranjevanje materiala in večjo produktivnost2x daljša življenjska doba v primerjavi s standardnim brusnim papirjemPrimeren za brušenje vseh vrst lesa, barv, mavčnih plošč, polnil in lakovVisoko zmogljivi brusni listi za naključne orbitalne brusilnike

Lastnosti:

  • Premer: 150 mm
  • Zrnje: 600
  • Primerno za: M18BOS125 in ROS125E

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico