Škarje za pločevino, dolge, pomaknjene na stran

Št. art.: 4932499022
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
Številka izdelka 4932499022
EAN/GTIN 4058546528911
Številka proizvajalca 4932499022
L-število L01870 118626
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Rezalni robovi z mikrorezom za najboljši oprijem obdelovanca
  • Ergonomski ročaj za visoko udobje uporabnika in manjšo utrujenost
  • Torzijska vzmet med rezanjem samodejno odpira rezalne robove za hitrejši potek dela in manj potrebnega napora
  • Optimizirano razmerje vzvoda za lažje napredovanje pri delu z debelejšimi materiali
  • Enoročni zaklepni mehanizem za večjo produktivnost
  • Kompaktna zasnova za lažje napredovanje pri delu brez zatikanja
  • Za dolge neprekinjene in ravne reze z enim samim postopkom
  • Enostavno prepoznavanje smeri rezanja na glavi, ročaju in barvni oznaki
  • Ergonomski ročaj s trpežnim mehkim oprijemom za visoko udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Barvno kodiranje: Rumena
  • Skupna dolžina: 288 mm
  • Max. Rezalna zmogljivost v aluminiju: 1 mm
  • Max. globina reza v jeklo: 1 mm
  • Rezalna zmogljivost nerjavečega jekla: 0,6 mm
  • Smer rezanja: Levo