Ojačan nahrbtnik PACKOUT

Št. art.: 4932498633
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
Številka izdelka 4932498633
EAN/GTIN 4058546525026
Številka proizvajalca 4932498633
L-število L01870 118715
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Robustna konstrukcija iz balističnega najlona 1680 D in 1800 D;42 žepov za optimalno organizacijo;22,7 kg koristnega tovora;Visoko udobje pri nošenju zaradi oblazinjenja hrbta in dodatno oblazinjenih naramnic;Ergonomski ročaj za prenašanje, ki ga je mogoče zložiti in tako prihraniti prostor;Na udarce odporno dno PACKOUT™ za stabilnost ter zaščito pred vodo in umazanijo;Del modularnega sistema za shranjevanje PACKOUT™

Lastnosti:

  • Širina: 43 cm
  • Masa: 4,7kg
  • Višina: 23 cm
  • Dolžina: 63 cm