M18MDBSC Mobilni polnilnik baterij

Št. art.: 4932498557
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
Številka izdelka 4932498557
EAN/GTIN 4058546524265
Številka proizvajalca 4932498557
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Polnilnik je posebej razvit za uporabo v vozilih in prikolicah za prevoz
  • Do 6-krat hitrejše polnjenje do 80 % v primerjavi s standardnimi polnilniki za večjo produktivnost
  • Baterijo M18™ FORGE™ 6,0 Ah napolni do 80 % v 15 minutah, baterijo M18™ FORGE™ 8,0 in 12,0 Ah pa v 35 minutah
  • Prilagojena porazdelitev polnjenja omogoča prilagodljivo, hkratno polnjenje več akumulatorjev za čim večjo produktivnost
  • REDLINK™ inteligenca, polnilnik komunicira z baterijo, da zagotovi optimalno hitrost in zmogljivost polnjenja
  • Akumulatorji M18™ Max 5,0 Ah se polnijo hkrati z enako hitrostjo polnjenja, akumulatorji M18™ Min 5,0 Ah se polnijo hkrati, vendar ima prej priključeni akumulator prednost in se polni z večjo hitrostjo polnjenja
  • Združljiv z vsemi baterijami M18™
  • 4 pritrdilne točke za trajno namestitev na vozilo
  • Aktivni hladilni sistem COOL-CYCLE™ zagotavlja hitro hlajenje in s tem krajši čas izpada Funkcija aktivnega hlajenja deluje z baterijami, ki podpirajo sistem COOL-CYCLE™
  • Shranjevanje kablov
  • Baterije se zaskočijo v polnilnik

Lastnosti:

  • Akumulator: Li-ion
  • Vir napajanja: AC
  • Za litij-ionske baterije: Da
  • Za baterije NiCd: ne
  • Za baterije NiMH: ne
  • Masa: 2,65kg
  • Polnilna povezava: 2 x M18™
  • Polnilni tok: 19 Ah
  • tip polnjenja: Simultano
  • čas polnjenja M18 2,0 Ah baterijski paket: 27 min
  • čas polnjenja M18 3,0 Ah baterijski paket: 35 min
  • čas polnjenja M18 4,0 Ah baterijski paket: 52 min
  • čas polnjenja M18 5,0 Ah baterijski paket: 59 min
  • čas polnjenja M18 5,5 Ah baterijski paket: 35 min
  • Čas polnjenja akumulatorja M18 FORGE 12,0 Ah: 45 min
  • Čas polnjenja akumulatorja M18 FORGE 6,0 Ah: 25 min
  • Čas polnjenja akumulatorja M18 FORGE 8,0 Ah: 45 min
  • Napetost: 18 V
  • Možnost namestitve na steno: Da