Diamantni vrtalnik 1/4″ Hex 22 mm

Št. art.: 4932498349
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932498349
EAN/GTIN 4058546522186
Številka proizvajalca 4932498349
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vrtalniki z diamantno konico so idealni za profesionalno uporabo v zelo trdih materialih, kot so porcelan, keramika, ploščice iz umetnega kamna, lito železo ali steklena vlakna. Ti svedri navdušujejo z izjemno dolgo življenjsko dobo in hitrim napredovanjem vrtanja, tudi v najtrše materiale. Primerno za uporabo s kotnim brusilnikom z ustreznim adapterjem ali z (akumulatorskim) vrtalnikom
  • Malo vode: V nasprotju z običajnimi diamantnimi svedri potrebujejo diamantni svedri zelo malo vode. Za optimalen potek vrtanja zadostuje kratko potopitev pred vrtanjem in namakanje vsakih 5 sekund med vrtanjem.
  • Čiste luknje: Z dodatki Diamond Plus™ dosežete čiste rezultate vrtanja, ne da bi pri tem poškodovali površino
  • Izjemna življenjska doba: Visokokakovostni diamantni delci ter optimizirana vezalna matrica in dimenzijsko stabilno telo svedra zagotavljajo hiter potek vrtanja in hkrati daljšo življenjsko dobo.
  • Enostavno odstranjevanje jedra vrtalnika z različnimi dostopnimi točkami
  • Odstranjevanje jedra vrtalnega stroja: Stranske reže za izmet omogočajo lažje odstranjevanje jedra vrtalnika.

Lastnosti:

  • Vpenjala: 1/4-colske
  • Premer: 22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico