KOMBI pipe HSS-G SWave M10x58mm

Št. art.: 4932498266
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
Številka izdelka 4932498266
EAN/GTIN 4058546521356
Številka proizvajalca 4932498266
L-število L01870 118493
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

3-v-1 KOMBI pipe HSS-G.: Vrtanje jedra, rezanje navojev in navoja posnemanje robov v enem koraku
Primerno za uporabo z (baterijski paket) vrtalniki in (baterijski paket) udarnimi vrtalniki
Vpenjala: 1/4-PALČNA ŠESTROBA - DIN 3126 E 6,3
Odporen na udarce: Primerno za uporabo v udarnih ključih (baterijski paket), če upoštevate priporočeno hitrost vrtanja
Vrsta navoja: Metrični navoj ISO DIN 13
Primeren za vrtanje v plastiko, pločevino in nelegirano jeklo do 800 N/mm²
Vedno uporabljajte olje za rezanje

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 58 mm
  • Nosilec gredi: 1/4-colske
  • Velikost vijaka: M10
  • Koščki: 1