Komplet večbitnih izvijačev VDE (4)

Št. art.: 4932493658
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
Številka izdelka 4932493658
EAN/GTIN 4058546485290
Številka proizvajalca 4932493658
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

Preskus okvare do 10 000 v AC, delo do 1 000 v AC z varovalko. VDE (DIN EN/IEC 60900)
Tanka gred za lažji in varen dostop do nizko ležečih vijakov
Vključuje visoko kakovostno ohišje za shranjevanje
Gelsko zrnate velikosti na bitih za hitro identifikacijo ustrezne velikosti
Perforirana za enostavno pritrditev na ključavnico orodja MILWAUKEE® pri delu na višini

Lastnosti:

  • Vsebina: TX 10/TX 15/TX 20/TX 25
  • Dolžina ročaja: 126 mm
  • Dolžina: 226 mm
  • Koščki: 1

Obseg dobave:

TX 10/TX 15/TX 20/TX 25