Vstavek za klešče PACKOUT

Št. art.: 4932493643
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
Številka izdelka 4932493643
EAN/GTIN 4058546485146
Številka proizvajalca 4932493643
L-število L01870 118046
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Idealno prestavno razmerje za enostavno delo
  • Zaobljeni robovi na delovni glavi preprečujejo naključne poškodbe
  • Nasprotni zob za največji prenos moči
  • Potisna konstrukcija zagotavlja največjo nosilnost
  • Visokokakovostna pena za dolgo obstojnost, specifikacije velikosti laserskega reza za enostavno in hitro prepoznavanje velikosti in rdeče ozadje za hitro prepoznavanje manjkajočih orodij

Lastnosti:

  • Višina: 5,8 cm
  • Dolžina: 41,4 cm

Obseg dobave:

180 mm vodovodne klešče s čeljustmi, 250 mm vodovodne klešče s čeljustmi, 300 mm vodovodne klešče s čeljustmi, 165 mm kombinirane klešče, 180 mm kombinirane klešče, 205 mm Langbeck okrogle klešče, 160 mm stranske ščipalne klešče, 200 mm močne stranske ščipalne klešče