PACKOUT VDE klešče in VDE izvijači

Št. art.: 4932493637
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
Številka izdelka 4932493637
EAN/GTIN 4058546485085
Številka proizvajalca 4932493637
L-število L01870 118157
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Preskus okvare do 10 000 v AC, delo do 1 000 v AC z varovalko
  • Idealno prestavno razmerje za enostavno delo
  • Do 60% prihranka energije
  • Tanka gred za lažji in varen dostop do nizko ležečih vijakov
  • Udoben tri-lobe ročaj optimiziran za visoko udobje uporabnika in velik prenos moči
  • Zasnova proti zvijanju ročaja
  • Visokokakovostna pena za dolgo obstojnost, specifikacije velikosti laserskega reza za enostavno in hitro prepoznavanje velikosti in rdeče ozadje za hitro prepoznavanje manjkajočih orodij

Lastnosti:

  • Število delov: 10

Obseg dobave:

160 mm VDE klešče za snemanje izolacije, 210 mm VDE Langbeck okrogle klešče, 160 mm VDE stranske ščipalne klešče, 180 mm VDE kombinirane klešče, reža TRILOBE VDE izvijač 0,8 X 80 X 100, reža tri-LOBE VDE izvijač 0,5 X 5,5 X 125, reža tri-LOBE VDE izvijač 1 X 3 X 100, tri-LOBE VDE izvijač PZ 1,0 x 4, TRILOBE VDE izvijač PZ 2 x 100, preizkuševalnik napetosti