Dvojni vložek za ključe z odprtim koncem (4)

Št. art.: 4932493630
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
Številka izdelka 4932493630
EAN/GTIN 4058546485016
Številka proizvajalca 4932493630
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Tanka zasnova za optimalno dostopnost
  • Zaobljen ročaj T-profila za visoko udobje uporabnika
  • Oznake velikosti barv za lažjo identifikacijo
  • Visokokakovostna kromirana prevleka preprečuje nastanek rje

Lastnosti:

  • Višina: 45 mm
  • Dolžina: 1785 mm

Obseg dobave:

24 x 26 mm, 25 x 28 mm, 27 x 29 mm, 30 x 32 mm