Ploščato dleto SDS+ 250x20 mm SLEDGE

Št. art.: 4932493609
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932493609
EAN/GTIN 4058546484804
Številka proizvajalca 4932493609
L-število L01870 117984
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • do 3 x daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi dletom
  • Samodejno ostrenje konice dleta
  • Ekstralna delovna dolžina za večjo odstranitev materiala
  • Brusna konica dleta ostane dlje ostra in zmanjšuje zatikanje
  • Pridelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 250 mm
  • širina: 20 mm
  • Vsebina: 1
  • Nosilec držala: SDS-Plus