Udarne glave 1/2“ dolg vložek (34 delov)

Št. art.: 4932493394
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
Številka izdelka 4932493394
EAN/GTIN 4058546482657
Številka proizvajalca 4932493394
L-število L01870 118022
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vložek za 30 palcev / 78 cm delavniški voziček
  • Jeklo SHOCKWAVE™, odporno proti udarcem (krom-molibden), je izredno kakovostno jeklo za posebno dolgo življenjsko dobo.
  • Natančno nameščena s 6 vpenjalnimi točkami
  • Dolga zasnova za pritrditev dolgih vijakov
  • Luknjane in barvno označene velikosti za enostavno razlikovanje, kot tudi trajno laser vgravirano številko izdelka
  • Dvojna luknja in utor za enostavno pritrditev rezervne dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dolžina: 53,6 cm
  • Velikost predala: Polna

Obseg dobave:

SHOCKWAVE™ 1/2-palčna dolžina udarca: 8 29/30/32/10/11/12/16/14/18/19/17/21/22/20/9/25/23/15/13/27/28/26/24 mm. AVTOMOBILSKE udarne matice 1/2 palcev 17/19/21 mm. SHOCKWAVE™ 1/2-palčni podaljšek 150 mm. SHOCKWAVE™ 1/2-palčni podaljšek 250 mm. SHOCKWAVE™ adapter 1/2-palčni kvadrat - 3/8-palčni kvadrat. SHOCKWAVE™ adapter 1/2-palčni kvadrat - 3/4-palčni kvadrat. Univerzalni spoj SHOCKWAVE™ 1/2 palca, v penastem vložku 536 x 417 mm