Udarni nastavki 3/8“ z dolgim vložkom (23 kosov)

Št. art.: 4932493390
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
Številka izdelka 4932493390
EAN/GTIN 4058546482619
Številka proizvajalca 4932493390
L-število L01870 118169
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vložek za 30 palcev / 78 cm delavniški voziček
  • Jeklo SHOCKWAVE™, odporno proti udarcem (krom-molibden), je izredno kakovostno jeklo za posebno dolgo življenjsko dobo.
  • Natančno nameščena s 6 vpenjalnimi točkami
  • Dolga zasnova za pritrditev dolgih vijakov
  • Luknjane in barvno označene velikosti za enostavno razlikovanje, kot tudi trajno laser vgravirano številko izdelka
  • Dvojna luknja in utor za enostavno pritrditev rezervne dodatne opreme

Lastnosti:

  • Dolžina: 41,7 cm
  • Velikost predala: 1/3

Obseg dobave:

SHOCKWAVE™ 3/8-palčna dolžina udarca: 6 3/8/10 7/11 8/12/13/2/15/3/8/3/8/20/18/17/16/21/22/14/8/19/3/8 mm, SHOCKWAVE™ 250 v podaljšek 3 mm, SHOCKWAVE™ 1 v podaljšek 4 mm, SHOCKWAVE™ adapter 150 v kvadratu - 4 v kvadratu, SHOCKWAVE™ adapter 1 v kvadratu, SHOCKWAVE™ adapter 8 v kvadratu - 417 v šesterokotniku, 1 v univerzalnem spoju, 3 v penasti 9 x 177 mm.