PACKOUT kombinirani ključ in klešče vložek 19 kosov

Št. art.: 4932493339
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932493339
EAN/GTIN 4058546482107
Številka proizvajalca 4932493339
L-število L00800 3545
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • MAX BITE™ odpiranje čeljusti za manjše zdrsavanje ali vrtenje
  • Zaobljen ročaj s T-profilom za visoko udobje uporabnika
  • Barvna oznaka velikosti za hitro iskanje prave velikosti orodja
  • Dolgovate čeljusti s profiliranim V-žlebom za varno, natančen oprijem in zmanjšano tveganje zdrsa
  • Specialno kaljene nazobčane klešče 60 HRC
  • Vse klešče so posebej kaljene - 60 HRC - za večjo vzdržljivost
  • Za kovčke PACKOUT™ s predali
  • Lasersko izrezana visokokakovostna pena za popolno shranjevanje orodja

Lastnosti:

  • Število delov: 19

Obseg dobave:

8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm in 22 mm MAX BITE™ ključi z obročasto glavo; 210 mm klešče za ploščate vijake, 160 mm stranske klešče, 150 mm klešče za vodne črpalke, 150 mm ključ za matice