Vijačnik VDE s tremi lamelami Vstavljanje 8 kosov.

Št. art.: 4932493249
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932493249
EAN/GTIN 4058546481209
Številka proizvajalca 4932493249
L-število L01850 1042
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Preizkušeno do 10.000 V in zagotovljeno do 1.000 V
  • Tanek premer za dostop do aplikacij v tesnih prostorih
  • Udoben tristranski ročaj, optimiziran za največje udobje uporabnika in aplikacije z visokim navorom
  • Laserska gravura na vrhu za hitro prepoznavanje vzorca

Lastnosti:

  • Število delov: 8
  • Širina: 17,9 cm
  • Višina: 4,5 cm
  • Dolžina: 41,7 cm
  • Velikost predala: 1/3

Obseg dobave:

PH0x60, PH1x80, PH2x100, SL0.4x2.5x75, SL0.6x3.5x100, SL0.8x4x100, SL1.0x5.5x125, SL1.2x6.5x150