BCS GR L/XL Baseball kapa

Št. art.: 4932493098
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
Vrsta izdelka Kapa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932493098
EAN/GTIN 4058546479695
Številka proizvajalca 4932493098
L-število L01850 696
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Lahka kapa za zaščito pred soncem, na gradbišču ali na prostem
  • Prilagodljiv trak za optimalno prileganje. Kape so na voljo v velikostih S/M in L/XL v rdeči, črni ali sivi barvi
  • Faktor UV zaščite UPF 50+ v skladu z EN 13758-1.

Lastnosti:

  • Barva: Siva
  • velikost: L / XL
  • Vsebina: 1
  • material: 63 % poliester/ 34 % bombaž/ 3 % elastan