Žeblji z D-glavico 34° 90 mm GS SC1 (2.200)

Št. art.: 4932492598
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
Vrsta izdelka Žeblji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492598
EAN/GTIN 4058546419653
Številka proizvajalca 4932492598
L-število L01850 1672
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerno za akumulatorske žebljarice MILWAUKEE® M18 FFN
  • Stripni žeblji z naklonom 34°

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 90 mm
  • Koti revije: 34 stopinj
  • Material: gladkost, brez laka
  • Premer držala: 3,1 mm
  • Razred storitve: 1
  • Tip: Žeblji z D-glavo za M18 FFN