žebljiči 16G 20° 38 mm SC1 (2.000)

Št. art.: 4932492583
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
Vrsta izdelka Žeblji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492583
EAN/GTIN 4058546419509
Številka proizvajalca 4932492583
L-število L01870 117517
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primeren za akumulatorske žebljarice MILWAUKEE® M18 CN16GA in M18 FN16GA
  • Žeblji za trakove z naklonom 32°

Lastnosti:

  • dimenzije: 1,35 x 1,61 mm
  • Debelina žice: 16
  • Skupna dolžina: 38 mm
  • Koti revije: 20 stopinj
  • Material: Pocinkana
  • Razred storitve: 1
  • Tip: Zatični žeblji za M18CN16GA