natični ključi SW5.5 skozi luknjo

Št. art.: 4932492366
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
Številka izdelka 4932492366
EAN/GTIN 4058546417338
Številka proizvajalca 4932492366
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

natični ključi s skoznjo luknjo - idealno za dolge vijake in navojne palice
namestitev s 6 robovi za idealen oprijem na vseh običajnih vijačnih priključkih
Rezilo s šestrobo gredjo za enostavno pritrditev viličastega ključa
Tri-lobe ročaj za visoko udobje uporabnika
Barvno kodiranje in označevanje velikosti na koncu ročaja za enostavno identifikacijo

Lastnosti:

  • Barvno kodiranje: Rjava
  • Za velikost navoja: M3
  • Dolžina ročaja: 106,8 mm
  • Velikost: 5,5 mm
  • Premer glave: 10,1 mm
  • Dolžina: 181,8 mm
  • Koščki: 1