Diamantni rezalniki Speedcross XHUDD 150 mm

Št. art.: 4932492149
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492149
EAN/GTIN 4058546415167
Številka proizvajalca 4932492149
L-število L01850 79
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerno za vse vrste trdih gradbenih materialov
  • Segmenti do višine 13 mm (350 mm) za najdaljšo življenjsko dobo
  • Natančna razporeditev diamantov za najboljšo zmogljivost rezanja
  • Lasersko varjena tehnologija kratkih zob za izjemno agresivne rezalne lastnosti.

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,23
  • Premer rezila [mm]: 150
  • Širina rezila [mm]: 2,6