Frezalni nastavek SDS-Max enodelni 55x550mm

Št. art.: 4932492056
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492056
EAN/GTIN 4058546414238
Številka proizvajalca 4932492056
L-število L00800 4136
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izdelani iz trdnega jekla v enodelni konstrukciji
  • Vrhunski sredinski vrtalnik s 3-reznim robom
  • Masivna glava s 3-delnim zunanjim robom in velikimi kanali za izstop prahu iz vrtalnika
  • Karbidni zobje s posebnimi ojačitvenimi utori za zaščito pred udarci armature
  • Primeren za uporabo v armiranem betonu
  • Izdelano v Nemčiji.

Lastnosti:

  • Premer: 55 mm
  • Skupna dolžina: 550 mm
  • Količina: 1
  • Nosilec gredi: SDS-Max