KLADIVNI VRTALNIK SDS+ MX4 7X215 - 1 KOS

Št. art.: 4932492018
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
  • Držalo: SDS Plus
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
7 mm
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932492018
EAN/GTIN 4058546413309
Številka proizvajalca 4932492018
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Edinstven blok iz karbida s 4 rezili (4x90°)
  • Za popolnoma okrogle luknje in optimalno sidranje
  • Geometrija s 4 utori za maksimalno odsesavanje prahu in ostankov
  • Centrirna konica za enostavno centriranje in največjo natančnost lukenj
  • Edinstven karbidni blok, privarjen na telo vrtalnika, za premere 5-8 mm
  • Več karbida pomeni daljšo življenjsko dobo
  • 4 drobilni zobje ustvarjajo mikrorazpoke v cementu, ki povečujejo hitrost
  • Material učinkoviteje drobijo v prah
  • 20 % hitrejši od konkurence
  • Stranska faza rezalnega roba za večjo trdnost v armiranem betonu
  • Ti svedri imajo 4-krat daljšo življenjsko dobo kot svedri z dvema zobcema
  • Nova zasnova rame, ki se proti rezalnemu robu zožuje za boljše odsesavanje prahu, hitrost in minimalno trenje
  • Do 20 % več lukenj na polnjenje v primerjavi s konkurenco
  • Izdelano v Nemčiji

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 150