Sekalo 600 mm

Št. art.: 4932480598
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
Vrsta izdelka Vzvodi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932480598
EAN/GTIN 4058546408831
Številka proizvajalca 4932480598
L-število L01850 1595
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Dvojni T-profil za večjo stabilnost
  • Kovinsko jedro za dolgo življenjsko dobo
  • Udarni pokrovček za uporabo kladiva
  • Trilobularni udobni ročaj - ergonomski v različnih smereh za boljši oprijem
  • Kromirane palice za večjo vzdržljivost
  • Ukrivljena oblika krempljev zmanjšuje poškodbe med vlečenjem žebljev.

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 31
  • Teža [kg]: 0,816
  • Dolžina [mm]: 600