Vtičnice. Garnitura metrskih nastavkov za bite 3/8“ (11)

Št. art.: 4932480567
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
Številka izdelka 4932480567
EAN/GTIN 4058546408527
Številka proizvajalca 4932480567
L-število L01870 118126
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • ŠTIRI PLOŠČATE™ zasnova za pritrditev ključev
  • Tanka zasnova za idealen dostop do zaprtih prostorov
  • Enodelna proizvodnja poveča vzdržljivost pri uporabi z visokim navorom
  • Velikosti za enostavno identifikacijo
  • Robustno vodilo za shranjevanje za varno shranjevanje

Lastnosti:

  • Število delov: 11
  • vpenjala: 3/8-colske

Obseg dobave:

4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm