Kombinirani ključ z vrtljivo kljuko 13 mm

Št. art.: 4932480186
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932480186
EAN/GTIN 4058546404710
Številka proizvajalca 4932480186
L-število L01850 1434
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Za 180° zložljiva glava za lažji dostop v zaprtih prostorih
  • Odpiranje čeljusti MAX BITE™ za zmanjšano drsenje in vrtenje
  • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v tesnih prostorih
  • Dvojna zapah za daljšo življenjsko dobo ročice
  • Zaobljen T-profil ročaj za večje udobje uporabnika
  • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • Kromirano legirano jeklo..

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 187 mm
  • Velikost: 13 mm