Kombinirani ključ z vrtljivo ključavnico 12 mm

Št. art.: 4932480185
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
Cena na kos vklj. z DDV
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932480185
EAN/GTIN 4058546404703
Številka proizvajalca 4932480185
L-število L01870 117706
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Za 180° zložljiva glava za lažji dostop v zaprtih prostorih
  • Odpiranje čeljusti MAX BITE™ za zmanjšano drsenje in vrtenje
  • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v tesnih prostorih
  • Dvojna zapah za daljšo življenjsko dobo ročice
  • Zaobljen T-profil ročaj za večje udobje uporabnika
  • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • Kromirano legirano jeklo..

Lastnosti:

  • Skupna dolžina: 179 mm
  • Velikost: 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se v svoj račun