Vrtalni kladivo 6X200 mm-1PC

Št. art.: 4932480132
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
  • Držalo: Zylinderschaft
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
6 mm
Držalo Zylinderschaft
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932480132
EAN/GTIN 4058546404178
Številka proizvajalca 4932480132
L-število L01850 2158
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Precizna, diamantno brušena karbidna konica z dvema rezalnima robovoma
  • Za vrtanje v opeko, mehke ploščice, keramiko, beton, mavčne plošče in plinobetonske bloke
  • Mnogotero držalo za zanesljiv oprijem v vpenjalu vrtalnika

Lastnosti:

  • premer: 6 mm
  • Delovna dolžina: 140 mm
  • Skupna dolžina: 200 mm
  • Vsebina: 1