natični ključi SW8 skozi magnetno luknjo

Št. art.: 4932479888
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
Številka izdelka 4932479888
EAN/GTIN 4058546376826
Številka proizvajalca 4932479888
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

natični ključi s skoznjo luknjo - idealno za dolge vijake in navojne palice
namestitev s 6 robovi za idealen oprijem na vseh običajnih vijačnih priključkih
Magnetna delovna glava za varno držanje pri montažnih aplikacijah
Rezilo s šestrobo gredjo za enostavno pritrditev viličastega ključa
Tri-lobe ročaj za visoko udobje uporabnika
Barvno kodiranje in označevanje velikosti na koncu ročaja za enostavno identifikacijo

Lastnosti:

  • Barvno kodiranje: Rumena
  • Za velikost navoja: M5
  • Dolžina ročaja: 106,8 mm
  • Velikost: 8 mm
  • Premer glave: 11,8 mm
  • Dolžina: 181,8 mm
  • Koščki: 1