Lamelni brusni disk Alu SLC50/125 K40

Št. art.: 4932479091
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932479091
EAN/GTIN 4058546368852
Številka proizvajalca 4932479091
L-število L00800 2491
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Optimalno za aluminij, neželezne kovine in les
  • Posebna prevleka rezil preprečuje zamašitev diska pri brušenju aluminija, neželeznih kovin in lesa
  • Samodejno obrezovanje podloge: omogoča popolno uporabo diska do zadnjega zrna
  • Izdelano v Nemčiji
  • Enota naročila 10 kosov.

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 125
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: FLAP DISC ALU SLC50/125mm G40 - 1 kos
  • Premer diska [mm]: 125