Lamelni brusni disk XL SLC50/125 K60

Št. art.: 4932478950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478950
EAN/GTIN 4058546362324
Številka proizvajalca 4932478950
L-število L01850 1439
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Izjemna hitrost odstranjevanja s CERA TURBO: 50 % večja hitrost odstranjevanja in do 2-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi z rezalnimi krožniki
  • CERA TURBO XL z 10 mm štrlečimi lopaticami za brušenje filamentnih zvarov
  • Keramična hibridna abrazivna krpa za brušenje jekla in nerjavnega jekla
  • Podloga iz naravnih vlaken
  • Zelo prožna podložna ploščica: idealno se prilagaja obdelovancu
  • Razvoj nizke toplote: brez dehtečega materiala, zlasti nerjavečega jekla
  • Idealno za jeklo, nerjavno jeklo V2A (1.4301)/V4A (1.4401) in barvne kovine (aluminij, titan itd.)
  • Enota naročila 10 kosov
  • Izdelano v Nemčiji.

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer diska: 125
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Klopni disk XL SLC50 / 125 mm G60 - 1 kos
  • Premer diska [mm]: 125