Ploščato dleto SDS-Max 400x25mm SLEDGE 20PC

Št. art.: 4932478275
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478275
EAN/GTIN 4058546344528
Številka proizvajalca 4932478275
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 2-krat daljša življenjska doba orodja v primerjavi s standardnimi dletami
  • Samoostrilna dletasta konica
  • Izjemno dolga delovna dolžina za večje odstranjevanje materiala
  • Brušena konica dleta ostane dlje časa ostra in zmanjšuje zatikanje
  • Izdelano v Nemčiji.

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 400
  • Vsebina pakiranja: 20
  • Varianta izdelka: SDS-Max Sledge ploščata dleta samoostrilna 400 x 25 mm - 20 kosov