SHOCKWAVE svedri za kovino HSS-G RED HEX titan 1/4″ 5-pack, 10,0 x 120 mm

Št. art.: 4932478184
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
Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
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
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka TiN
Rezalni material HSS
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478184
EAN/GTIN 4058546341176
Številka proizvajalca 4932478184
L-število L01500 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Univerzalni 1/4˝ svedri: za udarne ključe in vrtalnike
  • Prevleka iz nitrida titana pomaga hladiti sveder in omogoča uporabo tudi pri visokih hitrostih
  • Geometrija svedra s kotom 135° zmanjšuje drsenje svedra in omogoča največjo natančnost vrtanja, ne da bi prišlo do pregrevanja svedra
  • Variabilna zasnova žlebov
  • To omogoča hitrejše izmetavanje materiala in zmanjšuje segrevanje, kar zagotavlja večjo učinkovitost
  • Robustnejša zasnova za večjo vzdržljivost in daljšo življenjsko dobo svedra

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 76
  • Vsebina pakiranja: 5
  • Varianta izdelka: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 10 mm - 5 kosov