Električni vložek 1/2″ TX30x67 mm SHOCKWAVE

Št. art.: 4932478059
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478059
EAN/GTIN 4058546339920
Številka proizvajalca 4932478059
L-število L01850 2196
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vstavek z močnim bitom s priključkom TX in notranjim kvadratnim gonilom 1/2 po DIN 3121 / ISO 1174-2
  • Primeren za pritrjevanje z večjimi navori, prilega se neposredno udarnim ključem s priključkom 1/2
  • Odprtina za zatič za pritrditev na orodje in adapterje z zatičem

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: TX30 1/2″ udarni nastavek za bite - 250 mm