Diam. vrtalna krona WCHP-TK 25x270mm 1/2″G

Št. art.: 4932472174
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
Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932472174
EAN/GTIN 4058546325701
Številka proizvajalca 4932472174
L-število L00800 4565
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Standardna montaža 1/2 G do premera 40 mm, montaža 1 1/4 UNC od premera 51-150 mm
  • Lasersko varjeni segmenti, odporni proti rušenju
  • 10 mm visoki segmenti za dolgo življenjsko dobo
  • Primerni za uporabo v armiranem betonu
  • Za mokro vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 300
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: WCHP-TK 25 mm