Dleta za fuge SDS-Plus 200 x 32 mm

Št. art.: 4932472030
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932472030
EAN/GTIN 4058546324261
Številka proizvajalca 4932472030
L-število L00800 4295
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Karbidni zobje
  • Idealno za čiščenje in odstranjevanje malte iz fug, na primer na okenskih ali vratnih okvirjih
  • Za razbijanje razbitih opek
  • Za odstranjevanje neravnin na betonskih površinah

Lastnosti:

  • Širina [mm]: 32
  • Dolžina [mm]: 200
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus dleta za malto 200 x 32 - 1 kos