Maxbite kombinirani ključ 11 mm

Št. art.: 4932471519
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471519
EAN/GTIN 4058546294182
Številka proizvajalca 4932471519
L-število L00800 3992
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Odprtina čeljusti MAX BITE® za zmanjšano drsenje in vrtenje
  • Zaobljen T-profil ročaj za visoko udobje uporabnika
  • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • 15° ročica

Lastnosti:

  • max. razpon: 11
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Maxbite metrični kombinirani napenjalec 11 mm - 1 kos
  • razpon [mm]: 11