Maxbite obročni ključ z ragljo 11 mm

Št. art.: 4932471504
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471504
EAN/GTIN 4058546294038
Številka proizvajalca 4932471504
L-število L00800 3700
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • 144 zaskočnih zob s povratnim kotom 2,5° za prilagodljivost v tesnih prostorih
  • Dvojna zaskočna ročica za daljšo življenjsko dobo
  • Odprtina čeljusti MAX BITE® za manj drsenja in vrtenja
  • Zaobljen ročaj T-profila za udobje uporabnika
  • Barvna oznaka velikosti za enostavno prepoznavanje
  • Kromirana jeklena zlitina, kromirana

Lastnosti:

  • max. razpon: 11
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Maxbite vrtljivi metrični kombinirani ključ 11 mm - 1 kos
  • širina razpona [mm]: 11