List za krožno žago za les za krožne žage, 184/15,87 mm 40 izmeničnih zob

Št. art.: 4932471379
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
⌀ lista D 184 mm
Primerno za material Holz
Število zob 40
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471379
EAN/GTIN 4058546290078
Številka proizvajalca 4932471379
L-število L00800 2635
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Kobaltno napolnjeni karbidni zobje: ostanejo dlje ostri za čistejše reze
  • *THIN KERF: optimiziran za akumulatorsko orodje, izjemno tanka širina rezanja za daljši čas delovanja na polnjenje baterije
  • *Vse vrste lesa: Mehki/trdi les, vezan les, premazane plošče, melamin, MDF
  • **Standardni žagini listi brez teflonske prevleke in reže za vibracije

Lastnosti:

  • Število zob: 40
  • Premer vrtine [mm]: 5/8″
  • Premer žaginega lista: 184
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P W 184 x 5/8 x 2,1 x 40ATB
  • Premer žaginega lista [mm]: 184
  • Število zob: 40