List za krožno žago 216/30 mm 48Z les

Št. art.: 4932471316
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
⌀ lista D 216 mm
⌀ izvrtine 30 mm
Primerno za material Holz
Število zob 48
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932471316
EAN/GTIN 4058546289447
Številka proizvajalca 4932471316
L-število L01850 2222
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Prevleka PTFE (teflon): zmanjšuje trenje za hitrejše in hladnejše rezanje
  • Ščiti pred korozijo in nabiranjem smole
  • Lasersko izrezane reže za vibracije: za manjše vibracije in natančnejše reze
  • Reže so napolnjene s poliuretanom in delujejo kot blažilci udarcev, saj preprečujejo, da bi vibracije dosegle karbidne zobe
  • Visoka kakovost lasersko rezanega jekla: zagotavlja natančne reze
  • Karbidni zobje z dodatkom kobalta: ostanejo ostrejši dlje in zagotavljajo čistejše reze

Lastnosti:

  • Število zob: 48
  • Premer vrtine [mm]: 30
  • Premer žaginega lista: 216
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB MS W 216 x 30 x 2,4 x 48ATB neg.
  • Premer žaginega lista [mm]: 216
  • Število zob: 48