VDE Škarje za kable 210 mm

Št. art.: 4932464563
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932464563
EAN/GTIN 4058546225087
Številka proizvajalca 4932464563
L-število L00800 3800
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Natančno izdelan za optimalen prenos moči in odličen vzvod
  • Certifikat VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Preizkušeno do 10.000 voltov in zagotovljeno do 1.000 voltov
  • Preizkušeno do -40 °C
  • Jeklene čeljusti so v celoti kovane, kaljene in kaljene za optimalno življenjsko dobo
  • Površinski premaz iz sivega titana ne odbija svetlobe in zagotavlja visoko zaščito pred korozijo
  • Indukcijsko kaljeni rezalni robovi
  • Ergonomski ročaji za visoko udobje uporabnika

Lastnosti:

  • Teža [g]: 315
  • Dolžina [mm]: 210
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Rezalnik kablov VDE 210 mm