Stiskalna čeljust J12-G26, nazivna širina G26 za 12-voltno stiskalno orodje

Št. art.: 4932464219
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
Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932464219
EAN/GTIN 4058546221645
Številka proizvajalca 4932464219
L-število L00800 2359
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • M12 in M18 čeljusti stiskalnic FORCE LOGIC so izdelane po najvišjih standardih kakovosti stiskanja in vzdržljivosti v industriji
  • Te čeljusti so zasnovane za enostavno odpiranje z enim palcem in ob uporabi z orodji za stiskanje M12 in M18 FORCE LOGIC zagotavljajo rešitev za stiskanje z eno roko za cevi do 108 mm
  • Stisne čeljusti zagotavljajo visokokakovostne stisnjene povezave na vseh običajnih znamkah priključkov..

Lastnosti:

  • Varianta izdelka: čeljust J12 - G26 - 1 kos