Sveder SDS-Max brez prahu 20x600 mm (1 kos)

Št. art.: 4932459289
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
  • Držalo: SDS Max
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
20 mm
Držalo SDS Max
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932459289
EAN/GTIN 4058546002558
Številka proizvajalca 4932459289
L-število L00800 4481
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vgrajena možnost odsesavanja prahu za hitrejše in učinkovitejše vrtanje, odstrani do 99 % vrtalnega prahu
  • Vrtanje z malo prahu za čisto in varno delovno okolje
  • Aktivno hlajenje vrtalne glave za daljšo življenjsko dobo
  • Zaščita s štirimi rezili preprečuje zatikanje svedra v primeru udarcev v ojačitev
  • Precizna koncentričnost in natančno prileganje lukenj za čepe, testirano s strani PGM
  • Univerzalni odsesovalni adapter ustreza vsem običajnim odsesovalnim sistemom s premerom cevi 32-38 mm

Lastnosti:

  • Delovna dolžina [mm]: 400
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Max Dustless 20 x 600 - 1 kos