Disk za rezanje kovin 230x1,9 mm PRO+

Št. art.: 4932451490
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 kos
  • Koraki naročila: 25 kos
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932451490
EAN/GTIN 4002395161317
Številka proizvajalca 4932451490
L-število L00800 1691
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Uporaba: Visokokakovostni zelo tanki rezalni krožniki za jeklo, ki ne vsebujejo jekla in žvepla
  • Idealno za rezanje nerjavnega jekla (razen 350 x 4 mm), kislinsko odpornega jekla, Hardoxa, litega železa, vzmetnega jekla, mehkega jekla in orodnega jekla
  • Vrste: 50 % večja hitrost rezanja in 50 % manj prahu v primerjavi s standardnimi 3 mm diski
  • Manjša obraba materiala
  • * Enota naročila 50 kosov

Lastnosti:

  • Premer vrtine [mm]: 22,2
  • Premer podložke: 230
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SCS 41 / 230 x 1. 9 x 22 mm - 25 kosov
  • Premer krožnika [mm]: 230
  • Standardna oprema: WSA 230 S, WSB 230 S, WSL 230, WSLB 230, WSLB 230 X, WS 21-230, WS 21-230 GVX