Vijačni nastavek SHOCKWAVE (pakiranje 10 kosov), TX25 / 50 mm

Št. art.: 4932430882
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430882
EAN/GTIN 4002395385447
Številka proizvajalca 4932430882
L-število L01850 684
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Vijačni nastavki: - Geometrija SHOCKZONE® zmanjšuje obremenitev konice nastavka in s tem nevarnost zloma
  • - Hladno kovana konica bita za večjo trdnost materiala in natančnost prileganja
  • - Posebno jeklo, razvito posebej za SHOCKWAVE®, je posebej prilagojeno za uporabo z udarnimi ključi
  • Magnetno držalo za bite: - Posebno legirano nerjavno jeklo in poseben postopek kaljenja za visoko trdnost materiala in dolgo življenjsko dobo
  • Kompaktni pult: 10 x škatlica za bite (250 bitov)

Lastnosti:

  • Dodan je: Vsebina pakiranja: 10 kosov
  • Vsebina pakiranja: 10 kosov
  • Varianta izdelka: CD Tic Tac TX25 x 50 mm (10 kosov) - 10 kosov
Vsebina pakiranja: 10 kosov
  • Varianta izdelka: CD Tic Tac TX25 x 50 mm (10 kosov) - 10 kosov
  • Obseg dobave:

    10 x SHOCKWAVE™ udarno odpornih vijačnih nastavkov (posamezni art. št. SHOCKWAVE™ udarno odpornih vijačnih nastavkov Vsebina: 10 x TX25 bitov)