Udarni mehanizem M63-1 kos

Št. art.: 4932430849
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
Vrsta izdelka Luknjač za izsekavanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932430849
EAN/GTIN 4002395385119
Številka proizvajalca 4932430849
L-število L01850 506
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Primerno za blago jeklo in aluminij do debeline 3 mmPrimerno tudi za nerjavno jeklo do debeline 2,5 mmVijak 49162680 ; 11,1 mm: zahteva predhodno vrtanje z ; 11,3 - 11,5 mm Svederom/stopenjskim SvederomVijak 49162681 ; 19 mm: zahteva predhodno vrtanje z ; 19,5 - 20 mm Svederom/stopenjskim Svederom za kovino

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: luknjač M 63 - 1 kos